曜日別特売
YTC-SC(BE) 扇風機カバー YAMAZEN(山善) 60559305

YTC-SC(BE) 扇風機カバー YAMAZEN(山善) 60559305
YTC-SC(BE) 扇風機カバー YAMAZEN(山善) 60559305

扇風機カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード60559305品番YTC-SC(BE)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

使わない時期のほこりやよごれから家電を守ります

用途収納袋 扇風機カバー ほこりよけ材質ポリエステルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(適合)36×36×67以下寸法(幅W×高さH)(cm)61×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする