内田洋行
ロビーチェア U-73N
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
36日以内出荷とは
色
張地:ダークブルー
張地:チャコールグレイ
張地:ライトブラウン
張地:ベージュ
張地:ダークブルー
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60560158
品番
6-232-7305
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
張地:ダークブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
905×885×680
本体質量(kg)
25.6
幅(mm)
905
質量(kg)
25.6
高さ(mm)
680
奥行(mm)
885
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000