内田洋行
ロビーチェア U-76N
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
36日以内出荷とは
色
張地:ライトブラウン
張地:チャコールグレイ
張地:ライトブラウン
張地:ベージュ
張地:ダークブルー
張地:グリーン
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60560657
品番
6-232-7603
参考基準価格(税別)
¥377,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
色
張地:ライトブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×730×680
本体質量(kg)
49.8
幅(mm)
1800
質量(kg)
49.8
高さ(mm)
680
奥行(mm)
730
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,590
/
税込
¥
14,949
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000