トラスコ品番632-5947材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理WXLコーティング首下長(mm)6.8ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇メーカー商品コード3181815