LION (ライオン事務器)
応接ソファー
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
オフブラック
オフブラック
ディープブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60564370
品番
F-564SF
参考基準価格(税別)
¥186,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カジュアルなデザインの軽応接タイプです。
材質
張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、肘部・脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装
質量(kg)
20.5
色
オフブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×655×710
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,900
/
税込
¥
10,890
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません