LION (ライオン事務器)
ロビーチェアー 52LCシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×680
1800×610×680
1500×610×680
1200×610×680
610×610×680
1800×610×400
1500×610×400
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60565560
品番
52LC-16CS
参考基準価格(税別)
¥137,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種別
背付・コーナー
材質
張材:ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ラバーウッド集成材・ポリウレタン塗装
質量(kg)
14.8
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×680
座高(mm)
400
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません