エランサ(ELANSA)
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×700
1200×600×700
1500×750×700
1800×900×700
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60565910
品番
LBS-1575WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オフィスで好まれるサイズバリエーション。3色の天板カラーを揃えています。天板、脚ともにシャープな形状。コストパフォーマンスに優れています。
仕様
脚部:アジャスター
材質
天板/メラミン化粧板、脚・フレーム/スチール
質量(kg)
24.5
色
脚/ブラック、天板/ウォールナット
耐荷重(kg)
約50(均等荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×700
天板厚さ(mm)
18
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
脚間:1420×670×642
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません