LION (ライオン事務器)
スタッキングチェアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ホワイト
スタッキング
可能脚数:8脚
注文コード
60566016
品番
LE-1662P WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・スタッキング
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
キャスター
なし
肘掛
なし
メモ台
なし
付属品
連結パーツ付
材質
背座/ポリプロピレン、フレーム・脚/スチール(粉体塗装)
幅(mm)
510
質量(kg)
4
高さ(mm)
790
奥行(mm)
546
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×546×790
座高(mm)
430
スタッキング
可能脚数:8脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません