P・O・Pトレーディング
のぼり 靴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
シューフィッターのいるお店
シューフィッターのいるお店茶
シューフィッターのいるお店
シューフィッターのいるお店青
靴修理合鍵 黄
靴修理合鍵 青
靴修理合鍵 オレンジ
靴の修理 水色
靴修理 字イラスト白抜き
靴修理 茶
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60567486
品番
2011870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
シューフィッターのいるお店
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550