EX-TIN-RELF 16 コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー) 60568347

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)63.0
刃数4
内容量1本注文コード60568347品番EX-TIN-RELF 16
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。
TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃数4全長(mm)123刃長(mm)63.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16トラスコ品番632-0384材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇メーカー商品コード88416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07291934
2010-01-20
用途: 主に金型のメンテナンスで使用します。

この手の製品をこの値段で提供していただけて大変助かりました。
品質制度何一つ不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする