トラスコ品番632-9632材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4全長(mm)85刃長(mm)19シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)±0.075適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード8408608