OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
10
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
シャンク径(Φmm)
10
6
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
22
13
16
19
22
26
32
38
45
53
63
刃数
4
4
5
6
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60568392
品番
WH-REES 10
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
トラスコ品番
632-9527
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
WXLコーティング
コーティング
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
±0.075
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
メーカー商品コード
8408610
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)