OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
15
12
13
14
6
7
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
40
シャンク径(Φmm)
12
6
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
26
13
16
19
22
26
32
38
45
53
63
刃数
4
4
5
6
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60568426
品番
WH-REES 15
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
トラスコ品番
632-9551
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
全長(mm)
120
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
15
表面処理
WXLコーティング
コーティング
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
±0.09
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
メーカー商品コード
8408615
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)