トラスコ品番632-9578材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4全長(mm)125刃長(mm)32シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)18表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)±0.09適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード8408618