材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数6全長(mm)180刃長(mm)80シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)±0.125適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード8408682