WH-RELF 12 コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF OSG(オーエスジー) 60568995

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)53
刃数4
内容量1本注文コード60568995品番WH-RELF 12
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

メーカー商品コード8408912刃径(Φmm)12刃長(mm)53全長(mm)110シャンク径(Φmm)12材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)±0.09適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする