メーカー商品コード8408918刃径(Φmm)18刃長(mm)63全長(mm)125シャンク径(Φmm)16材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)±0.09適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合