320 窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ モノタロウ 60573768

320 窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ モノタロウ 60573768
320 窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ モノタロウ 60573768
320 窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ モノタロウ 60573768
モノタロウ

窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)335
内容量1パック注文コード60573768品番320
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

窓拭きワイパーの交換専用部品です。

用途
窓拭きワイパーの交換専用部品
幅(mm)
335
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スポンジ:335×15×31、ブレード:335×7.5×22
対応幅(mm)
320(本体サイズ)
材質(先ゴム)
合成ゴム(TPR)
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※専用部品のため他社商品への取付はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする