モノタロウ

窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ

窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ - モノタロウ窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ - モノタロウ窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ - モノタロウ窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ - モノタロウ窓拭きワイパー専用 水切りブレード&スポンジ - モノタロウ

窓拭きワイパーの交換専用部品です。

用途
窓拭きワイパーの交換専用部品
材質(先ゴム)
合成ゴム(TPR)
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
内容量
1パック
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※専用部品のため他社商品への取付はできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6057375923024522スポンジ:245×15×31、ブレード:245×7.5×22230(本体サイズ)
¥399
¥439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6057376832033526スポンジ:335×15×31、ブレード:335×7.5×22320(本体サイズ)
¥499
¥549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする