キスウェル(旧:高麗溶接棒)
軟鋼用ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻(300kg)
注文コード
60573847
品番
KC-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
種別
パックワイヤ
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3312 YGW11
含有量(%)
【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.01、Ti:0.18
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません