WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987

WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987
WG20V-K-EC 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子 60573987

20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60573987品番WG20V-K-EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。
・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。
・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。
・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。
・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。
・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。
・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。
・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上
・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。
・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)

付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.0 (本体のみ) 2.5 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR2.5以下
注意
※本商品はブラック色です。
※本商品は垂直偏波のみ受信用です。電波送信所ごとに、出力している電波の種類が水平偏波か垂直偏波か異なります。アンテナ設置地域の電波種類のご確認が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする