曜日別特売
NO447D 直管形LED ODELIC(オーデリック) 60574425

NO447D 直管形LED ODELIC(オーデリック) 60574425
NO447D 直管形LED ODELIC(オーデリック) 60574425

直管形LED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード60574425品番NO447D
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直管形LED

用途
LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3
12.7W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
温白色
3500K
消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする