ELTW47772NPN9 LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色 岩崎電気 60574635

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1組注文コード60574635品番ELTW47772NPN9
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。

材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)質量(kg)2.8材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)50.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)144.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)7300材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする