曜日別特売
GBSL-1919-A1 ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575281

ブラウス シャツ レディース 半袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5
内容量1枚注文コード60575281品番GBSL-1919-A1
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

綿100%の優しい肌触りで、長時間の着用でも快適なレディース半袖ブラウスです。
化粧品などの汚れも家庭洗濯で簡単に落とせる、「コスメリリース(R)」生地を採用しています。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。
衿元にはアクセサリー用ボタンがあり、スカーフやリボンの装着も可能。
バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。
制服や事務服としても使いやすく、清潔感と機能性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ボタン・バストガード(スナップボタン)・脇下消臭テープ・ホームクリーニングホワイトサイズ5規格女性用胸囲(cm)92混率(%)綿100%肩幅(cm)36袖丈(cm)21.5着丈(cm)61機能防汚・UVカット生地SUPERIOR COTTON TWILL/ スーペリアコットン・ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする