曜日別特売
GBSL-2458-A1 ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575405

ブラウス シャツ レディース 半袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ13
内容量1枚注文コード60575405品番GBSL-2458-A1
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パウダリータッチのさらりとした肌触りが心地よい、レディース半袖ブラウスです。
共布リボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。
吸汗速乾性に優れ、毎日のお手入れも簡単です。
インナーのチラ見えを防ぐスナップボタン付きで、安心感のある着用が可能です。
選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途接客・オフィス事務 向け仕様共布リボン取り外し可能・バストガード(スナップボタン付き)・アクセサリー用ボタン・ホームクリーニングホワイトサイズ13規格女性用胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)40袖丈(cm)23.5着丈(cm)61機能吸汗・速乾生地COOL BASKET/ クール・バスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする