内田洋行
応接家具 D-80型 センターテーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60576346
品番
6-291-8002
参考基準価格(税別)
¥290,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
レッドブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×420
質量(kg)
26
幅(mm)
1400
高さ(mm)
420
奥行(mm)
700
本体寸法(mm)
W1400×D700×H420
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,460
/
税込
¥
11,506
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000