Hazel(ヘーゼル) HZL-130WBS

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1台
木部:ナチュラル
注文コード
60591843
品番
6-116-6225
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
木部:ナチュラル
色(座面)
トープグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
542×521×735
本体質量(kg)
7.4
質量(kg)
7.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×521×735
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,610/税込2,871
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする