曜日別特売
シティーハンター#500 セーフティースニーカー(ローカット) 福山ゴム工業 60597918

セーフティースニーカー(ローカット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズ26.5
内容量1足注文コード60597918品番シティーハンター#500
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ヤモリの足裏構造を参考に独自開発の360度のグリップ性を確保。脱ぎ履ぎ簡単3本マジックバンド。衝撃吸収+高クッションで疲れにくい。油による素材の劣化がしにくい耐油ソール。鉄製先芯。反射素材付き。耐滑、耐油。

用途JSAA A種認定品ブラックサイズ26.5足幅3E材質(甲)PU材質(底部)EVA+ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする