曜日別特売
07581 07581ウォームエアテックフライトジャケット シンメン 60598575

07581ウォームエアテックフライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ピンブラック
内容量1枚注文コード60598575品番07581
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

かさ高起毛メッシュの裏地使用で保温性を生む空気層を作り出し、耐久撥水・防風加工した軽量ストレッチシェルの超軽防寒フライトジャケット。UVカット機能。ユニセックス。

ピンブラックサイズL胸囲(cm)115着丈(cm)70裄丈(cm)65素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする