曜日別特売
07580 07580ウォームエアテックフーディ シンメン 60599081

07580ウォームエアテックフーディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ピンブラック
内容量1枚注文コード60599081品番07580
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

かさ高起毛メッシュの裏地使用で保温性を生む空気層を作り出し、耐久撥水・防風加工した軽量ストレッチシェルの超軽防寒フーディー。UVカット機能。ユニセックス。

ピンブラックサイズS胸囲(cm)112着丈(cm)67裄丈(cm)83素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする