シンメン
02512アーリエスカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ディープネイビー
ブラック
マットシルバー
スモークオリーブ
ピンブラック
ウエスト(cm)
80-85
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-102
102-110
110-120
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全43種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60599519
品番
02512
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ストレスフリーな動作をもたらす4WAYストレッチ。吸汗速乾でUVカット機能。ユニセックスカーゴパンツ。02510のジャケットとコーディネイト。
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
80-85
渡幅(cm)
33
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%