曜日別特売
0551 0551ソフィスリペルウィンドブレーカー シンメン 60600246

0551ソフィスリペルウィンドブレーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブレイキンモールド
内容量1枚注文コード60600246品番0551
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスウィンドブレーカー。0552のヤッケパンツとコーディネイト。

材質ポリエステル100%ブレイキンモールドサイズLL胸囲(cm)125着丈(cm)76裄丈(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする