シンメン
0551ソフィスリペルウィンドブレーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
スラッシュイエロー
ピンブラック
スラッシュブラック
ブレイキンモールド
シングルストローク
スラッシュイエロー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60600456
品番
0551
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスウィンドブレーカー。0552のヤッケパンツとコーディネイト。
材質
ポリエステル100%
色
スラッシュイエロー
サイズ
5L
胸囲(cm)
145
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
94