シンメン
0550ソフィスリペルヤッケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
スラッシュブラック
ピンブラック
スラッシュブラック
ブレイキンモールド
シングルストローク
スラッシュイエロー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60600526
品番
0550
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケ。0552のヤッケパンツとコーディネイト。
色
スラッシュブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
86
素材
ポリエステル100%