曜日別特売
0552 0552ソフィスリペルパンツ シンメン 60600910

0552ソフィスリペルパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ピンブラック
内容量1枚注文コード60600910品番0552
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケパンツ。0550ヤッケや0551ウィンドブレーカーとコーディネイト。

ピンブラックサイズ3L股下(cm)74ウエスト(cm)96-104渡幅(cm)38素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする