シンメン
02542レジスタウロカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブリーチ
インディゴ
ブラック
シルバーグレー
ブリーチ
ウエスト(cm)
98
74
78
82
86
90
98
106
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601217
品番
02542
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスカーゴパンツ。02540のジャケットとコーディネイト。
色
ブリーチ
サイズ
4L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98
渡幅(cm)
38
素材
綿98%・ポリウレタン2%