曜日別特売
02540 02540レジスタウロジャケット シンメン 60601418

02540レジスタウロジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブリーチ
内容量1枚注文コード60601418品番02540
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスジャケット。。02542のカーゴパンツとコーディネイト。

ブリーチサイズLL胸囲(cm)115肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)65素材綿98%・ポリウレタン2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする