シンメン
02540レジスタウロジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
S
3L
4L
5L
色
インディゴ
インディゴ
ブラック
シルバーグレー
ブリーチ
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601506
品番
02540
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスジャケット。。02542のカーゴパンツとコーディネイト。
色
インディゴ
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
69
素材
綿98%・ポリウレタン2%