シンメン
06545バックフリースストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サンドベージュ
サンドベージュ
ネイビー
ブラック
ダークオリーブ
ウエスト(cm)
70-78
70-78
76-84
82-90
88-96
94-102
98-108
104-114
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601811
品番
06545
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージーカーゴパンツ。
色
サンドベージュ
サイズ
S
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
70-78
渡幅(cm)
31
素材
ポリエステル92%・ポリウレタン8%