曜日別特売
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109

06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602109

06546バックフリースストレッチイージージョガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
サンドベージュ
ウエスト(cm)82-90
内容量1枚注文コード60602109品番06546
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージージョガーパンツ。

サンドベージュサイズL股下(cm)75ウエスト(cm)82-90渡幅(cm)35.5素材ポリエステル92%・ポリウレタン8%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 冬場の屋内作業
STAGE-1自動車・二輪車・自転車関連業

秋冬仕様と、すれば、秋後期まで、野外作業には、向きません。インナーが必要、ペラペラなので、動きは良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする