曜日別特売
06546 06546バックフリースストレッチイージージョガー シンメン 60602258

06546バックフリースストレッチイージージョガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
ウエスト(cm)94-102
内容量1枚注文コード60602258品番06546
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージージョガーパンツ。

ネイビーサイズ3L股下(cm)77ウエスト(cm)94-102渡幅(cm)38素材ポリエステル92%・ポリウレタン8%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 冬場の屋内作業
STAGE-1自動車・二輪車・自転車関連業

秋冬仕様と、すれば、秋後期まで、野外作業には、向きません。インナーが必要、ペラペラなので、動きは良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする