シンメン
0450ウォームフィットロングポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
S
3L
4L
5L
色
ヘザーグレー
ヘザーグレー
ネイビー
ブラック
ダークオリーブ
アーミーブラック
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60602757
品番
0450
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚手裏起毛ストレッチ仕様で、消臭・静電気にも配慮した、オーバーサイズ裏起毛ユニセックス長袖ポロ。
色
ヘザーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%