シンメン
01501ライトウォームベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ダークオリーブ
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
ダークオリーブ
スプレーグラフィティ
ブレイキンモールド
レッドライン
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60603195
品番
01501
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐水圧5,000mmの防水機能と撥水加工で幅広いシーンで実用的。軽さを重視しつつ、保温性を損なわないかさ高な中綿。スタイリッシュなユニセックス防寒ベスト。
色
ダークオリーブ
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
素材
ポリエステル100%