ナカトミ
換気扇
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
羽根寸法(cm)
Φ25
Φ15
Φ20
Φ25
取付寸法(mm)
木枠:300角
木枠:175角
木枠:250角
木枠:300角
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60617421
品番
N-VF25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オイルポケット付きです。
電源コードの左右取出し可能です。
引きひもスイッチ式です。
フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
付属品
木ネジ×4本
仕様
PL保険加入
材質
樹脂/スチール
質量(kg)
2.6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
29/33
取付寸法(mm)
木枠:300角
騒音値(dB)
45/45
保証期間
1年
色(本体)
ホワイト
風量(m
3
/h)
750/750
羽根寸法(cm)
Φ25
本体寸法(cm)
幅34.5×奥行14.1×高さ35.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません