材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30平均演色評価数Ra80仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)101.8材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光束(Lm)器具:16400グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)