用途柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。
15.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。
3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
適合~15.6インチまでのノートパソコン材質ポリエステル、クロロプレンゴム色ブラック質量(g)約300加工撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×約286×約32内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×約258×約22 ※参考収納寸法ポケット前面:メッシュポケット×3