P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437

P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437
P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437
P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437
P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437
P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437
P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437
P-STSDH1BEPALBK スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応 エレコム 60618437

スマホストラップ ハートパールビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60618437品番P-STSDH1BEPALBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ひと目で心ときめく、さりげないハートモチーフが上品な甘さを添えるハートモチーフが魅力のビーズショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しており、見た目の華やかさと実用性を兼ね備えた仕様です。

用途
ひと目で心ときめく、さりげないハートモチーフが上品な甘さを添えるビーズショルダーストラップです。
透き通るような純白のパールビーズが、どんなコーデにもすっとなじむデザインです。
ブラックのハートモチーフは、コーディネート全体を引き締め、甘さの中に大人っぽさを感じさせる仕上がりです。
両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
コーディネートのワンポイントとして活躍し、アクセサリー感覚で取り入れられるアイテムです。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較
ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ショルダーストラップ:ABS・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ショルダーストラップ:約1160ブラック耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする