曜日別特売
20141 レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624847

 

20141 レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624847
20141 レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624847
20141 レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所(ゼットソー) 60624847

レシプロソー 解体用 130

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード60624847品番20141
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。

用途解体用刃渡り(mm)130材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする