曜日別特売
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917

TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917
TVCⅡMWI タビックⅡマジックタイプ 力王 60624917

タビックⅡマジックタイプ

(46件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
エンジ
内容量1足注文コード60624917品番TVCⅡMWI
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ(cm)22.5足幅3Eエンジ形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 斜面の植木
株式会社中日ランド自動車・二輪車・自転車関連業

地下足袋が決まりなのですが、これの方がしっかりと地面を掴んで歩きやすいです。助かりました。

1が参考にしています
2025-05-07
用途: 高所作業
建設業・工事業

10年以上リピートしています。足首を支えてくれるので安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 87064616
2025-04-29
用途: 農作業
山口農園農・林・水産業

耐久性はいまいちですけど、蒸れにくくて砂や土が入りにくいので、毎年購入しています。

4が参考にしています
対象商品 : 60624935
2024-04-22
用途: 屋外作業用

何の問題なく使用でき、役立っています。満足しています。

対象商品 : 87064652
2022-11-16
用途: 木工作業

ハイカットタイプで木粉などが中に入らないので助かります。
サイズは普段履いている靴と同じでちょうど良い具合です。
価格も安価で助かります。
カラーバリエーションがあると更に購入しやすくなると思います。
今後に期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 87064616
2023-01-02
用途: 農作業に
農・林・水産業

マジックテープなので、履くのも脱ぐのも簡単でよいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60624962
2021-11-04
用途: 園芸用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりフィットするので、履き心地抜群。砂も入らず、ちょうどいい

2が参考にしています
対象商品 : 60624926
2021-09-11
用途: 農作業
阿部農園農・林・水産業

探してました。マジックテープの足袋でミドルカット。女性向けの小さいサイズは特に珍しいですね。価格も安いし、お洒落です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする