曜日別特売
SDUK250 重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ 60625127

重量用高硬度ウレタンキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)250注文コード60625127品番SDUK250
参考基準価格(税別)¥53,750販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。
オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。
美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。

車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)1500取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)144×95取付高(mm)302トラスコ品番835-3151質量(kg)10車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95車輪径D(Φmm)250取付高H1(mm)302
注意
※走行速度は4km/h以下にて走行してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする